Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Cable Equipements - Derouleur LIGHT300, pour touret poids maxi 300 kg, diametre 300 a 1050 mm,

CABLE EQUIPEMENTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - indépendant

  • modèle - barre à rouleaux

  • diamètre max. de l'enrouleur de câble - 1050 mm

  • largeur max. de l'enrouleur de câble - 580 mm

  • charge max. portante - 300 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077860026

Réf. Sonepar

00266002010

Réf. Fournisseur

EL300

Réf. Commerciale

Cable Equipements

mode de pose

indépendant

modèle

barre à rouleaux

diamètre max. de l'enrouleur de câble

1050 mm

largeur max. de l'enrouleur de câble

580 mm

charge max. portante

300 kg

Dérouleur LIGHT300, pour touret poids maxi 300 kg, diamètre 300 à 1050 mm, largeur maxi 580mm - Léger (11,2 kg) - Très stable au sol (4 patins antidérapants) - Rampe douce pour un chargement facile - Barre ronde pour le