Bticino - Visiere anti-pluie Sfera New - 1 module Allwhite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 146 mm
hauteur - 148 mm
profondeur - 38 mm
adapté à un montage extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543458136
Réf. Sonepar
00038350512
Réf. Fournisseur
350512
Réf. Commerciale
Bticino
couleur
blanc
largeur
146 mm
hauteur
148 mm
profondeur
38 mm
adapté à un montage extérieur
Oui
finition de la surface
laqué / peint
adapté aux plaques de toit
Non
adapté aux plaques de sol
Non
numéro RAL
9016
avec entrée de câble
Non
avec désaération
Non
matériau
aluminium
Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 1 module finition Allwhite - installation en encastré - à associer avec boîtier, châssis + support, modules électroniques et façade
Les Atouts de l'article:
Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 1 module Finition Allwhite Dimensions : - Largeur : 151mm- Hauteur : 151mm- Profondeur : 51mm