![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-348251-WEB-L.jpg?ts=1707523413058)
Bticino - Telecommande HF 2 canaux et 4 canaux pour controle d'acces VIGIK - jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 42.25 mm
hauteur - 71 mm
type de support de données - autre
sans contact - Oui
procédé de lecture - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543650547
Réf. Sonepar
00038365054
Réf. Fournisseur
BT348251
Réf. Commerciale
Bticino
largeur
42.25 mm
hauteur
71 mm
type de support de données
autre
sans contact
Oui
procédé de lecture
autre
profondeur
11.5 mm
Télécommande HF 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes dans système de contrôle d'accès VIGIK - jaune
Les Atouts de l'article:
Télécommande bi-technologie HF et de proximité 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes Portée 100 mètres en champ libre Radio 868MHz pour récepteur référence BT348044 et badge de proximité Mifare 13,56Mhz Couleur jaune