Bticino - Telecommande HF 2 canaux et 4 canaux pour controle d'acces VIGIK - bleu

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 42.25 mm

  • hauteur - 71 mm

  • type de support de données - autre

  • sans contact - Oui

  • procédé de lecture - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543650554

Réf. Sonepar

00038365055

Réf. Fournisseur

BT348252

Réf. Commerciale

Bticino

largeur

42.25 mm

hauteur

71 mm

type de support de données

autre

sans contact

Oui

procédé de lecture

autre

profondeur

11.5 mm

Télécommande HF 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes dans système de contrôle d'accès VIGIK - bleu

Les Atouts de l'article:

Télécommande bi-technologie HF et de proximité 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes Portée 100 mètres en champ libre Radio 868MHz pour récepteur référence BT348044 et badge de proximité Mifare 13,56Mhz Couleur bleu