![Bticino - Serveur web audio-video - pour pilotage de l'installation MyHOME BUS a distance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-F454-WEB-R.jpg?ts=1714082935392)
Bticino - Serveur web audio-video - pour pilotage de l'installation MyHOME BUS a distance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - interface systèmes LAN
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543438466
Réf. Sonepar
00038343846
Réf. Fournisseur
F454
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
modèle
interface systèmes LAN
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
protocole
TCP/IP
dépendant du fournisseur
Non
possibilité de mise à jour
Oui
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
tension de fonctionnement
27...27 V
indice de protection (IP)
IP40
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
système de bus LON
Non
protection contre le démontage
Non
interface radio
Non
interface IR
Non
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
6
Serveur web BUS modulaire audio et vidéo pour le contrôle local ou à distance des applications MyHOME via les pages web dédiées - 6 modules
Les Atouts de l'article:
Peut également être utilisé comme passerelle pour la gestion de l'ins-tallation par des dispositifs tels que PC et smartphone, ainsi que pour la configuration virtuelle en utilisant le logiciel dédié 6 modules DIN
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.