![Bticino - Poussoir inverseur Living Now contact NO-NF - 1 module](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-K4034-WEB-R.jpg?ts=1704842173466)
Bticino - Poussoir inverseur Living Now contact NO-NF - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543610954
Réf. Sonepar
00038361095
Réf. Fournisseur
BTK4034
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
largeur d'appareil
22 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
32 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL (équivalent)
7015
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
couleur
noir
tension nominale
250 V
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
sans halogène
Oui
type de connexion
borne à vis
imprimé
sans
traitement de la surface
non traité
avec voyant indicateur
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
nombre de pôles
1
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
Poussoir inverseur avec contact NO-NF Living Now 10A 230 V~ - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition - reçoit les voyants pour fonction lumineuse
Les Atouts de l'article:
Mécanisme ultra plat adapté aux caractéristiques esthétiques du point lumineux Living Now Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 08 Bornes à plaques vissées Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération 10A 250V~ - 1P (NO) et 1P (NF) - 1 module
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.