![Bticino - Poste interieur video connecte Classe 300EOS with Netatmo ecran 5pouces noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-344885-WEB-R.jpg?ts=1704842177356)
Bticino - Poste interieur video connecte Classe 300EOS with Netatmo ecran 5pouces noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - noir
technique d'installation - système bus
avec vidéo - Oui
protocole d'image - PAL
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543732663
Réf. Sonepar
00038373266
Réf. Fournisseur
BT344885
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
saillie
couleur
noir
technique d'installation
système bus
avec vidéo
Oui
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
propriété du système d'image
couleur
réglage de la tonalité d'appel
Oui
compatible IFTTT
Non
peut être connecté à un smartphone
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
matériau
plastique
avec écran tactile
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
réglage du volume
Oui
largeur
130 mm
hauteur
230 mm
profondeur
40 mm
avec fonction mémoire
Oui
mains libres
Oui
avec secret de conversation
Oui
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo finition noir avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, compatible avec l'App. Home + Security
Les Atouts de l'article:
Écran tactile vertical noir de 5" avec possibilité de personnaliser les favoris et de voir les notifications Possibilité d'interagir avec Alexa avec des touches capacitives dédiées ou avec la voix pour activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels, etc. Produits de sécurité intelligents intégrés nativement et application Home + Security pour gérer à distance le système de sécurité et de portier Répondeur et communication directe avec le standard si disponible dans le système Avec boucle magnétique
Les Atouts de la gamme:
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers smart du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de l'univers connecté Legrand ( filaire, sans fil, MyHome) ainsi que les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre l'assistance vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de smarthome par la voix.