![Bticino - POSTE INT BLANC SANS SECRET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/002159.jpg?ts=1714082946102)
Bticino - POSTE INT BLANC SANS SECRET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
avec vidéo - Non
autre(s) commande(s) possible(s) - Oui
voyant de fonctionnement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8014496000743
Réf. Sonepar
00038002159
Réf. Fournisseur
002159
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
saillie
couleur
blanc
avec vidéo
Non
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
voyant de fonctionnement
Non
ouvre-porte automatique
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Non
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Non
réglage du volume
Non
Bticino - POSTE INT BLANC SANS SECRET