Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bticino - PLATINE S100 INOX 2,5MM 4BP

Bticino - PLATINE S100 INOX 2,5MM 4BP

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • technique d'installation - système multifilaire

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199925370

Réf. Sonepar

00038308104

Réf. Fournisseur

308104

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose

encastré

couleur

argent

nombre de boutons d'appel

4

technique d'installation

système multifilaire

matériau des boutons d'appel

acier inoxydable

matériau de la façade

acier inoxydable

Bticino - Platine de rue Série 100 audio façade Inox 2,5mm 4 appels