![Bticino - PI VIDeO ML B2F CLASSE100 V12E](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/344522-BTICINO-1000.jpg?ts=1714082922254)
Bticino - PI VIDeO ML B2F CLASSE100 V12E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
technique d'installation - système bus
avec vidéo - Oui
protocole d'image - PAL
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543516638
Réf. Sonepar
00038351663
Réf. Fournisseur
344522
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
encastré
couleur
blanc
technique d'installation
système bus
avec vidéo
Oui
protocole d'image
PAL
réglage de la tonalité d'appel
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Non
ouvre-porte automatique
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
réglage du volume
Oui
largeur
171 mm
hauteur
171 mm
profondeur
27 mm
mains libres
Oui
avec secret de conversation
Oui
Bticino - Poste intérieur vidéo évolué Classe 100 V12E