![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/344512.jpg?ts=1714082922217)
Bticino - PI VIDEO ML B2F CLASSE100 V12B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
technique d'installation - système bus
avec vidéo - Oui
protocole d'image - PAL
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543489185
Réf. Sonepar
00038344512
Réf. Fournisseur
344512
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
saillie
couleur
blanc
technique d'installation
système bus
avec vidéo
Oui
protocole d'image
PAL
réglage de la tonalité d'appel
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
ouvre-porte automatique
Non
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
réglage du volume
Oui
largeur
140 mm
hauteur
140 mm
profondeur
27 mm
mains libres
Oui
avec secret de conversation
Oui
Bticino - Poste intérieur vidéo Classe 100 V12B