![Bticino - PI VIDEO CLASSE 300 V13M BLANC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/344622-BTICINO-1000.jpg?ts=1714082945981)
Bticino - PI VIDEO CLASSE 300 V13M BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
couleur - blanc
protocole d'image - PAL
réglage de la tonalité d'appel - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543535028
Réf. Sonepar
00038344622
Réf. Fournisseur
344622
Réf. Commerciale
Bticino
technique d'installation
système bus
mode de pose
encastré
couleur
blanc
protocole d'image
PAL
réglage de la tonalité d'appel
Oui
largeur
194 mm
hauteur
162 mm
profondeur
22 mm
mains libres
Oui
avec secret de conversation
Oui
arrêt automatique d'appel
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
réglage du volume
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
ouvre-porte automatique
Oui
matériau
plastique
avec écran tactile
Oui
PI VIDEO CLASSE 300 V13M BLANC