![Bticino - Module electronique Sfera 8 appels par boutons-poussoirs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/352100-BTICINO-1000.jpg?ts=1704842188417)
Bticino - Module electronique Sfera 8 appels par boutons-poussoirs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - parler/sonner
nombre de boutons d'appel - 8
technique d'installation - système bus
hauteur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543441602
Réf. Sonepar
00038352100
Réf. Fournisseur
352100
Réf. Commerciale
Bticino
couleur
autre
modèle
parler/sonner
nombre de boutons d'appel
8
technique d'installation
système bus
hauteur
115 mm
profondeur
27 mm
largeur
91 mm
Module électronique complémentaire Sfera 8 appels par boutons-poussoirs sur 2 rangées à associer au module principal audio ou au module audio-vidéo caméra couleur - avec rétro-éclairage des porte-noms - compléter d'une façade de finition
Les Atouts de l'article:
Module complémentaire à boutons-poussoirs Pour fonctions d'appel pour installation BUS 2 fils 8 appels par boutons-poussoirs sur double rangée 12 modules maximum par platine