Bticino - Module de commande clavier code Sfera
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - module de commande
nombre de boutons d'appel - 0
technique d'installation - indépendant du système
hauteur - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199223896
Réf. Sonepar
00038332650
Réf. Fournisseur
332650
Réf. Commerciale
Bticino
couleur
autre
modèle
module de commande
nombre de boutons d'appel
0
technique d'installation
indépendant du système
hauteur
89 mm
profondeur
40 mm
largeur
100 mm
Module de commande clavier codé Sfera
Les Atouts de la gamme:
NS