![Bticino - Manette Axolute symbole montee et descente 1 module - Anthracite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/HS4911AH-BTICINO-1000.jpg?ts=1704842196367)
Bticino - Manette Axolute symbole montee et descente 1 module - Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
utilisation - bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent) - 9004
couleur - anthracite
impression/marquage - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199742779
Réf. Sonepar
00038974277
Réf. Fournisseur
HS4911AH
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
bouton-poussoir en deux parties
utilisation
bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent)
9004
couleur
anthracite
impression/marquage
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
largeur
22.5 mm
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
sans halogène
Oui
hauteur
45 mm
profondeur
5.3 mm
Manette Axolute type bascule avec symbole montée et descente pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Anthracite 1 module
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence H4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence H4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence H4661M2 : actionneur avec commande intégrée pour volets motorisés MyHOME_Up- référence H4660M2 : commande spécifique pour gestion avancée de moteurs- référence H4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX Manette type bascule 1 module Avec symbole montée/descente Finition Anthracite
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.