![Bticino - Manette Axolute BUS pour ventilateur type bascule 2 modules - Alu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/HC4911_2BC-BTICINO-1000.jpg?ts=1704842194190)
Bticino - Manette Axolute BUS pour ventilateur type bascule 2 modules - Alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
utilisation - bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent) - 9006
couleur - aluminium
impression/marquage - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199744216
Réf. Sonepar
00038974421
Réf. Fournisseur
HC4911/2BC
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
utilisation
bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent)
9006
couleur
aluminium
impression/marquage
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
largeur
45 mm
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
sans halogène
Oui
hauteur
45 mm
profondeur
5.3 mm
Manette Axolute type bascule avec symbole ventilation pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Alu 2 modules