Bticino - Kit portier ERP video couleur memoire image Classe 300X connecte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - blanc
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - argent
technique d'installation - système bus
communication interne - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543595268
Réf. Sonepar
00038000330
Réf. Fournisseur
BT369811
Réf. Commerciale
Bticino
couleur de la platine de rue
blanc
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
argent
technique d'installation
système bus
communication interne
Non
avec vidéo
Oui
mains libres
Oui
porte-étiquette
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
caméra ajustable manuellement
Non
mode de pose du poste intérieur
encastré
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
peut être connecté à un smartphone
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
Kit visiophone Classe 300X connecté prêt à poser avec et mémoire d'image, adapté pour les ERP et aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Kit portier Classe 300X connecté audio-vidéo mains-libres avec mémoire d'image spécialement adapté pour les établissement recevant du public
Comprend :
- 1 platine de rue antivandale Sfera Robur 2 modules : 1 module audio-vidéo grand angle et 1 module synthèse vocale à boucle inductive
- 1 poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300X référence BT344662
- 1 relais d'ouverture de porte référence 346250
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050
Livré avec poste intérieur connecté avec écran tactile 7pouces Classe 300X référence BT344642 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Installation murale ou sur table
Les Atouts de la gamme:
L’offre de portiers vidéo Classe 300 se décline en différentes versions, de la plus basique à la plus avancée, pour une réponse garantie quels que soient les besoins et les contraintes d’installation. Proposé en deux coloris (blanc ou noir) et équipé d’un écran couleur 7" tactile extra plat, le poste vidéo mains libres Classe 300 offre une véritable tranquillité d’esprit en permettant la visualisation des visiteurs. Le menu d’utilisation est intuitif, pour un usage facilité au quotidien. En façade du produit, une ligne en relief sert de guide pour accéder aux boutons de conversation et d’ouverture de porte : l’assurance d’une meilleure accessibilité. L’utilisateur bénéficie aussi de 4 boutons sensitifs pour des fonctions standards telles que l’ouverture d’une porte secondaire, la commande d’un éclairage de palier, ou encore l’activation de la platine de rue. Côté mise en œuvre, le Classe 300 basique s’installe en saillie, au mur. Si besoin d’une installation au plus près de l’utilisateur, optez pour le support de table dédié. Également équipée d’un écran 7” tactile extra plat, la solution connectée Classe 300X offre des fonctionnalités exclusives et permet un accès à distance à toutes les fonctions du portier : elle est ainsi la solution idéale pour répondre aux besoins de performance les plus élevés, en toute simplicité.