![Bticino - Kit Classe 300EOS with Netatmo avec platine Linea3000 - noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-363928-WEB-R.jpg?ts=1704842119523)
Bticino - Kit Classe 300EOS with Netatmo avec platine Linea3000 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - noir
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - noir
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543732670
Réf. Sonepar
00038373267
Réf. Fournisseur
BT363928
Réf. Commerciale
Bticino
couleur de la platine de rue
noir
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
noir
technique d'installation
système bus
communication interne
Oui
avec vidéo
Oui
avec fonction mémoire
Oui
mains libres
Oui
porte-étiquette
Oui
avec secret de conversation
Non
nombre de boutons d'appel
2
taille de l'écran
127 mm
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
taille de l'écran (pouces)
5
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
angle d'ouverture de la camera
110 °
caméra ajustable manuellement
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
peut être connecté à un smartphone
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical noir, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation
Les Atouts de l'article:
Écran tactile vertical de 5", finition noir, avec possibilité de personnaliser les favoris, d'afficher les notifications et de vérifier le répondeur Poste extérieur Linea 3000 finition noir mat pour 1ou 2 appels Produits de sécurité intelligents intégrés nativement à l'App. Home + Security pour gérer à distance le système de sécurité et de portier Possibilité d'interagir avec Alexa avec des touches capacitives dédiées ou avec la voix pour activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels, etc. Avec boucle magnétique
Les Atouts de la gamme:
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers smart du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de l'univers connecté Legrand ( filaire, sans fil, MyHome) ainsi que les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre l'assistance vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de smarthome par la voix.