![Bticino - Kit Classe 100 video couleur finition blanc avec platine Linea3000 gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/6962634.jpg?ts=1704842172636)
Bticino - Kit Classe 100 video couleur finition blanc avec platine Linea3000 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - gris
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543631102
Réf. Sonepar
00038363110
Réf. Fournisseur
BT364612
Réf. Commerciale
Bticino
couleur de la platine de rue
gris
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
blanc
technique d'installation
système bus
communication interne
Oui
avec vidéo
Oui
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Oui
porte-étiquette
Oui
avec secret de conversation
Oui
nombre de boutons d'appel
1
protocole d'image
PAL
compatible avec les appareils de correction auditive
Oui
taille de l'écran (pouces)
5
propriété du système d'image
couleur
compatible IFTTT
Non
angle d'ouverture de la camera
105 °
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Oui
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
aluminium
nombre max. de postes intérieurs
2
nombre max. de platines de rue
2
peut être connecté à un smartphone
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec fonction jour/nuit
Oui
convient pour personnes en situation de handicap
Oui
Kit portier Classe 100 composé d'un écran vidéo couleur 5pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 noire, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation
Les Atouts de l'article:
Kit composé de : 1 poste intérieur vidéo Classe 100 blanc et 1 platine de rue Linea3000 finition noire Poste intérieur audio-vidéo avec : - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire- LED de signalisation pour désactivation de l'appel- molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T Dimensions : - Hauteur : 164mm- Largeur : 164mm- Profondeur : 20,5mm Platine de rue Linea 3000 saillie en Zamak Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Les Atouts de la gamme:
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.