![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/014875389.jpg?ts=1714082934023)
Bticino - KIT CLASSE 100 V12B LINEA 2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - argent
technique d'installation - autre
couleur de la platine de rue - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543533031
Réf. Sonepar
00038365411
Réf. Fournisseur
365511
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
argent
technique d'installation
autre
couleur de la platine de rue
argent
angle d'ouverture de la camera
15 °
mode de pose du poste intérieur
encastré
avec vidéo
Oui
mains libres
Oui
porte-étiquette
Oui
avec fonction mémoire
Oui
Bticino - Kit portier résidentiel vidéo couleur Classe 100V12B mains libres