![Bticino - Interrupteur connecte volet roulant Living Now with Netatmo - 1 module](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-K4027C-WEB-R.jpg?ts=1704842135132)
Bticino - Interrupteur connecte volet roulant Living Now with Netatmo - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 4
système de bus KNX - Non
Puissance de coupure max. - 500 W
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543612507
Réf. Sonepar
00038361250
Réf. Fournisseur
BTK4027C
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'entrées
4
système de bus KNX
Non
Puissance de coupure max.
500 W
autres systèmes de bus
Zigbee
mode de pose
encastré
type de courant
AC
système de bus LON
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
fonction commutation
Oui
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Oui
module de bus amovible
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
couplage au bus inclus
Non
nombre max. de sorties de store vénitien
1
courant de commutation résistif
2 A
largeur en nombre de modules
1
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
Interrupteur connecté 230V pour volet roulant Living Now with Netatmo - 1 module à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Fonctions Montée/Descente/Stop Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application 1 module Blanc
Les Atouts de la gamme:
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.