![Bticino - Interface de comptage a impulsion MyHOME_Up](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/3522N-BTICINO-3000.jpg?ts=1704842155958)
Bticino - Interface de comptage a impulsion MyHOME_Up
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
puissance réactive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543520710
Réf. Sonepar
00038352071
Réf. Fournisseur
3522N
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
compteur d'énergie
type de connexion
direct
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
puissance réactive
Non
homologation selon PTB
Non
système de bus LON
Non
système de bus KNX-radio
Non
radio bidirectionnelle
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
changement de tarif
Non
interface d'impulsions S0
sans
Interface de comptage BUS pour relèver et traiter les informations des compteurs dotés d'une sortie à impulsions (eau, gaz…) compatible avec système MyHOME
Les Atouts de l'article:
Interface compteur d'énergie à impulsion BUS Relève, compte et traite les informations provenant des compteurs (eau, gaz, etc..) dotés d'une sortie à impulsions, pour les rendre ensuite disponibles sur le BUS SCS Les fonctions de traitement et comptage prévues sont : - calcul de la valeur instantanée (portée - unité/h) : représente l'espacement entre deux impulsions consécutives- enregistrement par mémoire interne du nombre d'impulsions cumulées sur base horaire sur les 12 derniers mois, sur base journalière sur les 2 dernières années, sur base mensuel sur les 12 dernières années
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.