![Bticino - Facade Sfera New pour module electronique defilement de noms Allmetal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/352501-BTICINO-1000.jpg?ts=1704842169289)
Bticino - Facade Sfera New pour module electronique defilement de noms Allmetal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
couleur - aluminium
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543463932
Réf. Sonepar
00038352501
Réf. Fournisseur
352501
Réf. Commerciale
Bticino
sens de montage
vertical
couleur
aluminium
nombre d'unités
1
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
autre
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur
114 mm
sans halogène
Oui
hauteur
91 mm
profondeur
10 mm
numéro RAL (équivalent)
7040
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
traitement antibactérien
Non
Façade de finition pour platine de rue Sfera New pour module électronique défilement de noms finition Allmetal - installation saillie ou encastrée - à associer avec boîtier à encastrer ou mural, châssis avec support et modules électroniques
Les Atouts de l'article:
Façade de platine de rue Sfera New pour module électronique défilement de noms référence 352500 Finition Allmetal 1 module