Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Bticino - Facade Sfera Modulaire pour micro haut-parleur sans poussoir - Allmetal

Bticino - Facade Sfera Modulaire pour micro haut-parleur sans poussoir - Allmetal

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • couleur - aluminium

  • nombre d'unités - 1

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199214061

Réf. Sonepar

00038332101

Réf. Fournisseur

332101

Réf. Commerciale

Bticino

sens de montage

vertical

couleur

aluminium

nombre d'unités

1

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

type de fixation

autre

qualité du matériau

thermoplastique

avec volet de protection

Non

traitement de la surface

autre

largeur

102.5 mm

sans halogène

Oui

hauteur

89.4 mm

profondeur

15.9 mm

numéro RAL (équivalent)

7040

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

indice de protection (IP)

IP20

adapté à une boîte de sol

Non

transparent

Non

finition de la surface

brillant

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

montage encastré

Oui

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

avec grille de montage

Non

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

Bticino - FACADE MICRO HP MOD ALU 0BP