![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/H4890.jpg?ts=1714082963646)
Bticino - Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Axolute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
modèle - panneau d'avertissement et de commande
écran - couleur
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543450147
Réf. Sonepar
00038345014
Réf. Fournisseur
H4890
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
encastré
modèle
panneau d'avertissement et de commande
écran
couleur
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
système de bus LON
Non
indice de protection (IP)
IP20
fonction tactile
Oui
autres interfaces
Ethernet
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
champ désignation
Oui
matériau
autre
qualité du matériau
autre
composition
élément de commande
couleur
autre
Bticino - Ecran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Axolute