Bticino - Detecteur automatique infrarouge et ultrasons Livinglight - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de message - infrarouge/micro-ondes (double)
plage de détection - 105 °
système radio - Oui
caractéristique - distance
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543587133
Réf. Sonepar
00038358713
Réf. Fournisseur
BTN4275
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
encastré
type de message
infrarouge/micro-ondes (double)
plage de détection
105 °
système radio
Oui
caractéristique
distance
tension de fonctionnement
10...15 V
surveillance de couvercle
Oui
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
largeur
438 mm
hauteur
470 mm
profondeur
665 mm
Détecteur de mouvement et de présence infrarouge et ultrason Livinglight pour association avec système d'alarme intrusion MyHOME - portée 8m - livré avec enjoliveur finition Blanc 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
2 modules Atteint 8 mètres