![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-004255-WEB-F.jpg?ts=1707523459370)
Bticino - Clavier code Tercode 2008 pose en saillie IP43 - coloris anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
modèle - serrure à code
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620042557
Réf. Sonepar
00038004255
Réf. Fournisseur
004255
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
saillie
couleur
gris
modèle
serrure à code
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
numéro RAL (équivalent)
7037
indice de protection (IP)
IP42
transparent
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
thermoplastique
Clavier codé Tercode 2008 monobloc pour pose en saillie en intérieur IP43 - finiton anthracite