![Bticino - Clavier code Tercode 1050 pose en saillie IP54 - coloris argent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/004253.jpg?ts=1704842146008)
Bticino - Clavier code Tercode 1050 pose en saillie IP54 - coloris argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transfo de sécurité
courant de sortie max. - 1.66 A
intensité de courant secondaire 1 - 1.66 A
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620042533
Réf. Sonepar
00038004253
Réf. Fournisseur
004253
Réf. Commerciale
Bticino
type de transfo
transfo de sécurité
courant de sortie max.
1.66 A
intensité de courant secondaire 1
1.66 A
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
12 V
tension secondaire 2
12 V
intensité de courant secondaire 2
1.66 A
protection contre les températures
Oui
montage encastré
Non
longueur
66 mm
puissance de sortie max.
40 W
largeur en nombre de modules
5
apparent
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
89 mm
hauteur
95 mm
Clavier codé Tercode 1050 monobloc pour pose en saillie IP54 - finiton argent
Les Atouts de l'article:
Clavier codé Tercode 1050 Coloris Argent IP54