Bticino - Carte gestion centrale alarme intrusion MyHOME_Up 16entr-sorties 8 part cat 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 14.2 V
nombre de groupes de signalisation - 8
nombre de groupes de sabotage - 16
nombre de groupes d'assaut - 16
appeleur automatique intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543590874
Réf. Sonepar
00038000344
Réf. Fournisseur
BT4204
Réf. Commerciale
Bticino
tension de fonctionnement
14.2 V
nombre de groupes de signalisation
8
nombre de groupes de sabotage
16
nombre de groupes d'assaut
16
appeleur automatique intégré
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Non
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
8
nombre de sorties pour générateur de signal optique
8
largeur
115 mm
hauteur
115 mm
Carte de gestion pour centrale alarme intrusion BUS MyHOME avec 16 IP et possibilité de brancher jusqu’à 16 zones - conforme à la norme EN 50131 - catégorie 2
Les Atouts de l'article:
Carte de gestion BUS 16 entrées / sorties avec 8 partitions Conforme à la norme EN 50131 - catégorie 2