Bticino - Badge de proximite Mifare 13,56 MHz pour controle d'acces VIGIK - marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32.15 mm
hauteur - 61.05 mm
type de support de données - clé
sans contact - Oui
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543650509
Réf. Sonepar
00038365050
Réf. Fournisseur
BT348246
Réf. Commerciale
Bticino
largeur
32.15 mm
hauteur
61.05 mm
type de support de données
clé
sans contact
Oui
procédé de lecture
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
profondeur
5.8 mm
Badge de proximité Mifare 13,56 MHz pour contrôle d'accès VIGIK couleur marron avec système anti-copie et numéro de série gravé sur inox au laser
Les Atouts de l'article:
Badge Mifare 13,56MHz N° de série gravé sur inox au laser Couleur marron Utilisable également comme badge-pass à durée de validité modifiable