Bticino - Antenne deportee pour kit de gestion autonome des portails controle acces VIGIK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - noir
modèle - autre
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543647615
Réf. Sonepar
00038364761
Réf. Fournisseur
BT348601
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose
autre
couleur
noir
modèle
autre
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus LON
Non
indice de protection (IP)
autre
transparent
Non
finition de la surface
mat
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
thermoplastique
Antenne déportée pour le kit de gestion autonome des portails du système de contrôle d'accès VIGIK
Les Atouts de l'article:
Antenne supplémentaire pour module GPRS référence BT348331 et 3G/4G référence BT34833