![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/38/BT-348605-WEB-R.jpg?ts=1707523488371)
Bticino - Accessoire pour montage en encastre du bouton poussoir de sortie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
qualité du matériau - acier inoxydable
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543740118
Réf. Sonepar
00038374011
Réf. Fournisseur
BT348605
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
qualité du matériau
acier inoxydable
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
matériau
métal
numéro RAL (équivalent)
9006
indice de protection (IP)
IP54
transparent
Non
système de bus KNX-radio
Non
Accessoire pour montage enencastré du bouton poussoir de sortie référence BT348603
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour pose en encastré Pour bouton poussoir de sortie référence BT348603 IP54 Matière inoxydable Dimensions : 81x81x8mm