![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/199/4007123676200_1171250904_A001_normal.jpg?ts=1704846421298)
Brennenstuhl - Projecteur LED JARO 2050 1950lm, 19,5W, IP65
![BRENNENSTUHL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00199.gif?ts=1646344049231&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 19.5 W
flux lumineux utile - 1950 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007123676200
Réf. Sonepar
00199367620
Réf. Fournisseur
1171250904
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
19.5 W
flux lumineux utile
1950 lm
Projecteur LED JARO 2050 / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Projecteur extérieur pour montage mural, spot LED avec 1950lm, boîtier robuste en aluminium, IP65)
Les Atouts de l'article:
Lampe extérieure LED équipée d'une borne de connexion externe étanche pour un montage facile