![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/199/3281851795919_1179591_A001_normal.jpg?ts=1714082932037)
Brennenstuhl - Lampe frontale rechargeable avec chargeurs, bandeau frontal et support de fixati
![BRENNENSTUHL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00199.gif?ts=1646344049231&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
rechargeable - Oui
format de pile - pile-bouton
batteries fournies - Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3281851795919
Réf. Sonepar
00199179592
Réf. Fournisseur
1179591
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
modèle
autre
rechargeable
Oui
format de pile
pile-bouton
batteries fournies
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
matériau
autre
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
Lampe frontale LED rechargeable, 450 + 200 lumens (IP44, autonomie 4h, 3 modes d'éclairage, portée 300m)
Les Atouts de l'article:
La lampe frontale de brennenstuhl rechargeable de 450+200 lumens est dotée de LED CREE qui offrent une excellente puissance lumineuse. Elle dispose de 2 LED CREE XPG (200 lumens), 1 LED CREE XM-L T6 (450 lumens). La lampe peut être fixée sur guidon, tu
Mode d'éclairage jusqu'à 650 lumens (4 modes différents dont stroboscopique)
Un bandeau frontal pour un maintien fixe réglable et un support de fixation pour guidon ou tube cintré
Chargement par secteur ou avec un allume cigare. Durée de chargement 9 heures (230V) et 10 heures (12V)
Contenu du colis : 1x Lampe frontale rechargeable LED, 650 lumens + 1x chargeur 230V~/1000mA avec 1x chargeur 12V pour allume-cigare avec fusible avec 2x piles rechargeables 18650 Li-Ion 2000mAh 3,7V + 1x notice