![Bouyer - HP plafond 10w-100v](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/114/RB-650X.jpg?ts=1704844471251)
Bouyer - HP plafond 10w-100v
![BOUYER SYSTEMES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00114.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 10 W
Bluetooth - Non
WLAN - Oui
projecteur de son - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760331200278
Réf. Sonepar
00114000211
Réf. Fournisseur
RB-6501
Réf. Commerciale
Bouyer
couleur
blanc
Puissance
10 W
Bluetooth
Non
WLAN
Oui
projecteur de son
Oui
haut-parleur pavillon
Oui
portable
Oui
interface mobile haute-définition (MHL)
Non
haut-parleur vertical
Oui
barre audio
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
réglage du volume
Non
raccordement USB
Non
Ethernet
Non
système bass reflex
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
hauteur
145 mm
fréquence
80...18000 Hz
diamètre
200 mm
Haut-Parleur plafond rond - 10 / 6 / 3 / 1,5 W - Montage rapide - Ø 200x145 - ABS - Couleur Blanc RAL 9003
Les Atouts de l'article:
10 W – 100 VoltsInstallation ultra-rapideRaccordement sans outilPersonnalisation couleurIndice de protection IP 55