![Bosch Security Systems - Socle anti-vandale pour FlexiDome IP (NDN-455, NDN-498, NDN-921, NIN-733)_Montag](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/197/ProductPhoto_Web_all_22328687371.jpg?ts=1704846259173)
Bosch Security Systems - Socle anti-vandale pour FlexiDome IP (NDN-455, NDN-498, NDN-921, NIN-733)_Montag
![BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00197.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec chauffage - Non
largeur - 158 mm
profondeur - 158 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332865178
Réf. Sonepar
00197286517
Réf. Fournisseur
VDA-455SMB-IP
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
couleur
blanc
avec chauffage
Non
largeur
158 mm
profondeur
158 mm
Socle anti-vandale pour FlexiDome IP (NDN-455, NDN-498, NDN-921, NIN-733)_Montage en surface_Passage des câbles sur le coté possible