![Bosch Security Systems - FLEXIDOME corner 9000_1080p_ CMOS 1-2.7_Infrarouge IR_3 LED, vision nocturne ju](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/197/ProductPhoto_Web_all_11786450059.jpg?ts=1704846058565)
Bosch Security Systems - FLEXIDOME corner 9000_1080p_ CMOS 1-2.7_Infrarouge IR_3 LED, vision nocturne ju
![BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00197.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
couleur - blanc
largeur - 240 mm
hauteur - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332892358
Réf. Sonepar
00197000665
Réf. Fournisseur
NCN-90022-F1
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
240 mm
hauteur
146 mm
sans fil
Non
profondeur
169 mm
type de tension
AC/DC
capacité de mémoire
32 Go
protocole d'image
NTSC
tension d’alimentation
12...48 V
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
intérieur
propriété du système d'image
infrarouge
avec lampe IR
Oui
FLEXIDOME corner 9000_1080p_ CMOS 1-2.7_Infrarouge IR_3 LED, vision nocturne jusqu'à 9m (940 nm)_0 Lux_Alim. 12-24 Vdc - Vac non fournie ou POE_IP65_IK10_T° -50°C à +50°C_Blanc_Entrée et sortie ligne pour microphone pour audio bidirectionn