Bosch Security Systems - DOME FIXE IP EXT. STARLIGHT HD 720P OBJ.3-9MM IDNR IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - autre
couleur - blanc
hauteur - 141 mm
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332994724
Réf. Sonepar
00197299472
Réf. Fournisseur
NIN-73013-A3AS
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
plafond
transmission
autre
couleur
blanc
hauteur
141 mm
sans fil
Non
profondeur
158 mm
type de tension
DC
diamètre
158 mm
protocole d'image
PAL
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
universel
propriété du système d'image
couleur
Caméra FLEXIDOME IP Starlight HD 720p-1-2,8-IVA-Obj. intégré 3-9mm Montage surface-H264-MJPEG -4 Flux-Shutter contre jour-Détection mvt-Masques privatifs-Automatic Varifocal-ES Alarme-Audio-SlotMicroSD-AlimPoE 12Vdc-24 T°-50°C à +50°C IK10