![Bosch Security Systems - DINION 5000 IP HD 1080p _Cameras box fixes 1-2.7'' CMOS_Couleur-N&B_H.264 & MJ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/197/ProductPhoto_Web_all_13659634827.jpg?ts=1704846426459)
Bosch Security Systems - DINION 5000 IP HD 1080p _Cameras box fixes 1-2.7'' CMOS_Couleur-N&B_H.264 & MJ
![BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00197.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
transmission - TCP/IP
couleur - noir
largeur - 64 mm
hauteur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332913565
Réf. Sonepar
00197291356
Réf. Fournisseur
NBN-50022-C
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
mur/plafond
transmission
TCP/IP
couleur
noir
largeur
64 mm
hauteur
55 mm
sans fil
Non
profondeur
146 mm
type de tension
DC
capacité de mémoire
2048 Go
protocole d'image
autre
tension d’alimentation
12...48 V
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
intérieur
propriété du système d'image
couleur
avec lampe IR
Non
DINION 5000 IP HD 1080p _Caméras box fixes 1-2.7'' CMOS_Couleur-N&B_H.264 & MJPEG_iDNR_Intérieure Détection de mouvement et audio_Microphone intégré et E-S audio_E-S d'alarme_ Page HTML_Slot pour carte pour MicroSD (non fournie)_Sans obj