![Bosch Security Systems - Detecteur IRP palfond 360 couverture 21 m avec 3 sections de 120](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/197/ProductPhoto_Web_all_9007201884644363.jpg?ts=1704846120564)
Bosch Security Systems - Detecteur IRP palfond 360 couverture 21 m avec 3 sections de 120
![BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00197.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - surface
type de message - infrarouge
plage de détection - 360 °
courant de fonctionnement - 39 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332375486
Réf. Sonepar
00197506499
Réf. Fournisseur
DS939
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
montage en saillie
caractéristique
surface
type de message
infrarouge
plage de détection
360 °
courant de fonctionnement
39 mA
tension de fonctionnement
9...15 V
Détecteur IRP palfond 360° couverture 21 m avec 3 sections de 120°