![Bosch Security Systems - Camera mini-dome fixe IP - MP 5Mpx - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/197/ProductPhoto_Web_all_9007217773693451.jpg?ts=1704846458694)
Bosch Security Systems - Camera mini-dome fixe IP - MP 5Mpx - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto
![BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00197.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
couleur - blanc
hauteur - 131 mm
sans fil - Non
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332539932
Réf. Sonepar
00197253993
Réf. Fournisseur
NDE-5503-AL
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
plafond
couleur
blanc
hauteur
131 mm
sans fil
Non
type de tension
AC/DC
diamètre
145 mm
protocole d'image
autre
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
infrarouge
Caméra mini-dôme fixe IP - MP 5Mpx - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto-Varifocale DC Iris intégré 3-10mm Montage en applique - Eclairage IR pour une vision nocturne de 15m - H.264 - MJPEG & H265- 4 Flux - iDNR & Intelligent Stre