Bosch Security Systems - Camera mini-dome fixe IP - MP 5Mpx - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
couleur - blanc
hauteur - 131 mm
sans fil - Non
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332474691
Réf. Sonepar
00197247469
Réf. Fournisseur
NDE-5503-A
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
plafond
couleur
blanc
hauteur
131 mm
sans fil
Non
type de tension
AC/DC
diamètre
145 mm
protocole d'image
autre
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
Caméra mini-dôme fixe IP - MP 5Mpx - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto-Varifocale DC Iris intégré 3-10mm Montage en applique - H.264 - MJPEG & H265- 4 Flux - iDNR & Intelligent Streaming - Technologie HDR (120dB) - Détection de