![Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT FULL HD IDNR ESSENTIAL ANALITYC POE 12VDC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/197/ProductPhoto_Web_all_9007221653948555.jpg?ts=1704846342377)
Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP INT. STARLIGHT FULL HD IDNR ESSENTIAL ANALITYC POE 12VDC
![BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00197.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - TCP/IP
couleur - gris
largeur - 66 mm
hauteur - 78 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332994670
Réf. Sonepar
00197299467
Réf. Fournisseur
NBN-63023-B
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
plafond
transmission
TCP/IP
couleur
gris
largeur
66 mm
hauteur
78 mm
sans fil
Non
profondeur
140 mm
type de tension
DC
protocole d'image
PAL
protection contre le vandalisme
Oui
type d'interface
sans
lieu d'utilisation
universel
propriété du système d'image
couleur
DINION IP starlight 6000 Full HD_Caméras fixe 1-2.8'- Essential Analitycs_H264-MJPEG_iDNR_Détection mouvement-Audio_Microphone intégré-E-S audio_E-S d'alarme_Slot MicroSD_Sans objectif -10°C à +45°C -Alim PoE