![Bosch Security Systems - Camera compacte IP - Full HD 1080p - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/197/ProductPhoto_Web_all_9007226642464907.jpg?ts=1704846258119)
Bosch Security Systems - Camera compacte IP - Full HD 1080p - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto
![BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00197.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - autre
couleur - blanc
largeur - 90 mm
hauteur - 290 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332583836
Réf. Sonepar
00197258392
Réf. Fournisseur
NBE-4502-AL
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose
plafond
transmission
autre
couleur
blanc
largeur
90 mm
hauteur
290 mm
sans fil
Non
profondeur
90 mm
type de tension
AC/DC
protocole d'image
autre
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
autre
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
infrarouge
Caméra compacte IP - Full HD 1080p - CMOS - Couleur-N&B - 1-2,9 - Objectif Auto-Varifocale DC Iris intégré 2,8-12mm - Montage en applique - H.264 - MJPEG & H265- 4 Flux - iDNR & Intelligent Streaming - Détection de mouvement - Essential