Bosch Security Systems - Caisson UHO_Exterieur_Thermostate_Alim 220 Vac non fournie_T -40C a +50C_IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec chauffage - Oui
température - -40...55 °C
avec fixation murale - Non
guide de câble caché - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332957941
Réf. Sonepar
00197295794
Réf. Fournisseur
UHO-HPS-51
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
couleur
gris
avec chauffage
Oui
température
-40...55 °C
avec fixation murale
Non
guide de câble caché
Non
indice de protection (IP)
IP66
largeur
171.3 mm
hauteur
126.5 mm
profondeur
480 mm
Caisson UHO_Extérieur_Thermostaté_Alim 220 Vac non fournie_T° -40°C à +50°C_IP66_L : 262 x l : 81 x H 89_Pré-câblage interne avec connecteurs BNC et Alim sur capot arrière_Convient aux cam. alim 220 Vac_Pare-soleil fourni