fin de vie

Bosch Security Systems - Alim 220 Vac - 24 Vac_20 VA

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connexion - prise (mâle)

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • tension de sortie - 24...24 V

  • type de tension de sortie - AC

  • mode de pose - mur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332336395

Réf. Sonepar

00197046590

Réf. Fournisseur

UPA-2420-50

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

type de connexion

prise (mâle)

tension d'entrée

220...240 V

tension de sortie

24...24 V

type de tension de sortie

AC

mode de pose

mur

stabilisé

Oui

Alim 220 Vac - 24 Vac_20 VA