![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/353/sigma.jpg?ts=1704846894951)
Bodet - Sigma Prog mural 110/230V
![BODET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00353.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
couleur du boîtier/corps - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
avec bras de fixation - Non
avec affichage de la date - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00353907431
Réf. Fournisseur
907431
Réf. Commerciale
Bodet
tension nominale
230 V
couleur du boîtier/corps
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
avec bras de fixation
Non
avec affichage de la date
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
transparent
Non
Horloge mère radio synchronisable