![BLM - Verrou PM +1m. filin 1.5mm+ Emb. Oeil](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_615190_1.jpg?ts=1704847371869)
BLM - Verrou PM +1m. filin 1.5mm+ Emb. Oeil
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec oeillet
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 32 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217906020
Réf. Sonepar
00770790602
Réf. Fournisseur
615190
Réf. Commerciale
BLM
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec oeillet
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
32 kg
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
autre
couleur
gris
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
1 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Verrou PM +1m. filin 1.5mm+ Emb. Oeil