![BLM - Trappe EASY FIX PLASTELBOX 2 Travees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_750261_1.jpg?ts=1704847700857)
BLM - Trappe EASY FIX PLASTELBOX 2 Travees
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
couleur - blanc
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP00
finition porte à hublot - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904057
Réf. Sonepar
00770000063
Réf. Fournisseur
750261
Réf. Commerciale
BLM
modèle
porte de protection
couleur
blanc
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP00
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
laqué / peint
largeur
595 mm
hauteur
856 mm
profondeur
58 mm
finition CEM
Non
Trappe PLASTELBOX EASY FIX complète 2 Travées 6 Rangées en acier de 6mm d'épaisseur, dimensions utiles L 595 x L 856 mm, couleur blanc RAL 9016