BLM - Sachet 1 PE Basic + ecrou Pg 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 22...32 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 36
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217903715
Réf. Sonepar
00770620004
Réf. Fournisseur
158362
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage
PG
matériau
plastique
pour diamètre de câble
22...32 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
36
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
version anti-déflagration
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Oui
dimension angulaire hexagonale
59.6 mm
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Oui
numéro RAL
7035
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
53 mm
longueur de filetage
13 mm
blindé
Non
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...100 °C
Sachet de 1 Presse étoupe Basic à lamelles + 1 écrou, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 36, pour cables de diamètre 22 à 32 mm, couleur gris RAL 7035